Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCes tuyaux, fabriqués à partir de composés spécialement formulés de résine PVC de haute qualité, sont conçus pour être robustes et flexibles à très basses températures. Les propriétés physiques supérieures et la conception du tuyau le rendent plus performant que les autres tuyaux en PVC et en caoutchouc à usage général dans les applications d’outils pneumatiques par temps froid.
- Numéro CUP du fabricant822353143322
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama of America, Inc.
- Types de produitsTUNDRA - Flexible d’air et d’eau AIR® série K1232
- Applications typiquesFlexible d'air et d'eau extérieur pour une utilisation par temps froid, où la flexibilité est requise. Idéal pour les applications en usine qui nécessitent une manipulation très facile dans les espaces de travail restreints., Applications de congélation en usine nécessitant un service d'air ou d'eau., Flexible polyvalent et léger pour une utilisation d'air, d'eau ou de produits chimiques légers.
- CUP_NON822353143322