Motion
W0306EXB41-24

DUFF-NORTON
W0306EXB41-24

Série SCW03 24.00 po Longueur de course, moteur de 1 hp et capacité de charge de 2150 lb, Supercylindre classé dangereux
N° D’ARTICLE MI13566237
N° MFRW0306EXB41-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
W0306EXB41-24

Série SCW03 24.00 po Longueur de course, moteur de 1 hp et capacité de charge de 2150 lb, Supercylindre classé dangereux
N° D’ARTICLE MI13566237
N° MFRW0306EXB41-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    46.79 po
  • Longueur
    27.6 po
  • Longueur rétractée
    45.25 po
  • Accident vasculaire cérébral
    24.00 po
  • Largeur
    7.66 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    DUFF-NORTON ® fabrique la plus vaste gamme de vérins électriques haute capacité de l’industrie. Nos actionneurs linéaires sont spécialement conçus pour une variété d’applications industrielles et commerciales. Avec un enregistrement ISO 9001 depuis 1994, nos produits, standard ou conçus sur mesure, sont soumis à des tests rigoureux et à un examen minutieux pour assurer une performance et une qualité maximales.
  • ECCN
    EAR99
  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP52)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course réglable
  • Capacité de charge
    2150 lb
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Balle
  • Série
    SCW03

Aperçu

Description du fabricant
W0306EXB41-24 SÉRIE SCW03 24.00 PO STR
  • Interrupteurs de fin de course réglables
  • Vis à billes
  • Tube de traduction chromé
  • Montage de la manille et du tourillon
  • Conçu sur mesure pour votre application
  • Boîtier en fonte ductile
  • Facile à installer - réduit les coûts d'installation
  • Interrupteurs de fin de course homologués NEMA 7/classe 1, groupe D ou NEMA 9/classe 2, groupes E, F et G.
  • Longue durée de vie du produit
  • Conception à faible entretien - facile à entretenir après l’installation
  • La configuration du moteur comprend : parallèle, angle droit et décalage
  • Moteur classé pour les classes 1, D et 2, F et G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté