Motion
NU03-3718-18

DUFF-NORTON
NU03-3718-18

18 po. course, vitesse de levage de 0.32 po/s et capacité de charge de 20817 lb, modèle standard SuperCylinder parallèle
N° D’ARTICLE MI13566897
N° MFRNU03-3718-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
NU03-3718-18

18 po. course, vitesse de levage de 0.32 po/s et capacité de charge de 20817 lb, modèle standard SuperCylinder parallèle
N° D’ARTICLE MI13566897
N° MFRNU03-3718-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14.56 po
  • Longueur
    46.54 po
  • Longueur rétractée
    33.44 po
  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Largeur
    7.87 po

Détails

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP55)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course réglable
  • Capacité de charge
    4678 lb
  • Montage
    Clevis et tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Balle
  • Série
    SCN03

Aperçu

Description du fabricant
NU03-3718-18 18 po AVC, 0.32 PO/S LI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté