Motion
ESA-4BF-TRB-1 3/16

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-1 3/16

ESA-4BF-TRB-1 3/16
N° D’ARTICLE MI13575776
N° MFRESA-4BF-TRB-1 3/16
Prix747.50 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-1 3/16

ESA-4BF-TRB-1 3/16
N° D’ARTICLE MI13575776
N° MFRESA-4BF-TRB-1 3/16
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
Prix747.50 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2-7/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    4490 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ESA-4BF-TRB-1 3/16 TIMKEN AUTOALIGNANT