Motion
ESA-4BF-TRB-3 1/4

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-3 1/4

ESA-4BF-TRB-3 1/4
N° D’ARTICLE MI13575795
N° MFRESA-4BF-TRB-3 1/4
Prix3,085.70 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-3 1/4

ESA-4BF-TRB-3 1/4
N° D’ARTICLE MI13575795
N° MFRESA-4BF-TRB-3 1/4
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
Prix3,085.70 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1640 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ESA-4BF-TRB-3 1/4 TIMKEN AUTOALIGNANT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon