Motion
DFAR03050301515
Joint d’étanchéité de plaie en spirale - 1.5 po de taille nominale de tuyau, construction à droite, 1500, graphite flexible, acier inoxydable 316L , vert avec couleur à rayures grises
N° D’ARTICLE MI13585245
N° MFRDFAR03050301515
Prix66.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de plaie en spirale - 1.5 po de taille nominale de tuyau, construction à droite, 1500, graphite flexible, acier inoxydable 316L , vert avec couleur à rayures grises
N° D’ARTICLE MI13585245
N° MFRDFAR03050301515
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
Prix66.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du joint comprimé
    0.1250 po
  • Diamètre intérieur
    1.8800 po
  • Taille nominale du tuyau
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    3.8800 po, 98.55 mm
  • Épaisseur du joint non comprimé
    0.1750 po

Détails

  • Application
    brides à face surélevée, brides ASME
  • Couleur
    Vert avec rayures grises
  • Construction
    RW
  • Matériau de remplissage
    Graphite flexible
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 900/1500
  • Joint d’étanchéité standard
    ASME B16.20
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -150 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 316L
  • Bride de tuyau standard
    ASME B16.5
  • Classe de pression
    1500
  • Matériau d’enroulement
    Acier inoxydable 316L

Aperçu

Description du fabricant
RW - ASME - 1.5 NPS - 9-1500# -
  • Installation et retrait faciles
  • Scelle les pressions aux valeurs nominales de bride, conformément à la norme ASME B16.5
  • Adapté aux températures allant de cryogénique à 2000°F / 1093°C, selon le métal et le matériau de remplissage
  • Des solutions sur mesure adaptées à une variété de conditions en combinant divers métaux et matériaux de remplissage
  • L’anneau de centrage localise avec précision le joint sur la face de la bride, offre une résistance radiale supplémentaire et agit comme limiteur de compression
  • L’enroulement en spirale (élément d’étanchéité) est constitué de métal préformé et de matériau de remplissage souple
  • REMARQUE : conformément à la norme ASME B16.20 , tous les joints en spirale pour les brides ASME B16.5 ou B16.47 sont fabriqués avec des anneaux extérieurs et intérieurs (FLEXSEAL® RWI), sauf indication contraire du client au moment de la commande.