Motion
1568-C14M-37-SCC

CONTINENTAL
1568-C14M-37-SCC

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1568 mm, largeur de 37 mm, 112 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI13591623
N° MFR1568-C14M-37-SCC
Prix723.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
1568-C14M-37-SCC

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1568 mm, largeur de 37 mm, 112 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI13591623
N° MFR1568-C14M-37-SCC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix723.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    37 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1568 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Nombre de Dents  
    112
  • Matériau de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Conductif statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
1568-C14M-37-SCC SYNCHROCHAINE CARBONE
  • Résistant à la température entre -55°C et +80°C, selon l’application (pour les températures inférieures à -40°C, veuillez communiquer avec Continental)
  • Puissance accrue
  • Longitudinalement stable tout au long de sa durée de vie
  • Résistant aux huiles, graisses et carburants simples
  • Modérément résistant aux acides et aux seigles
  • Les matières premières et la production ne contiennent pas de silicone
  • Résistant à l’ozone
  • Convient à une utilisation dans les climats tropicaux
  • Résistant au vieillissement
  • Convient aux tendeurs de tension arrière/flexion arrière
  • Sans entretien
  • Vitesses de courroie pouvant atteindre 40 m/s

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues