Motion
5502-C14M-37-SCC

CONTINENTAL
5502-C14M-37-SCC

Courroies en V - 2L, pas de 14 mm, pas de 4956 mm de longueur, 355 dents, matériau en polybutadiène
N° D’ARTICLE MI13591749
N° MFR5502-C14M-37-SCC
Prix2,608.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
5502-C14M-37-SCC

Courroies en V - 2L, pas de 14 mm, pas de 4956 mm de longueur, 355 dents, matériau en polybutadiène
N° D’ARTICLE MI13591749
N° MFR5502-C14M-37-SCC
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
Prix2,608.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    37 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    5502 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    BOWLIN 8620
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Nombre de Dents  
    394
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
5502-C14M-37-SCC SYNCHROCHAINE CARBONE
  • _
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good