Motion
370XL025

CONTINENTAL
370XL025

Courroies synchrones - HTD, pas de 0.5510 po, pas de 110.2400 po de longueur, 200 dents, chloroprène avec matériau en fibre
N° D’ARTICLE MI13592489
N° MFR370XL025
Prix11.62 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
370XL025

Courroies synchrones - HTD, pas de 0.5510 po, pas de 110.2400 po de longueur, 200 dents, chloroprène avec matériau en fibre
N° D’ARTICLE MI13592489
N° MFR370XL025
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
Prix11.62 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    37.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Couleur
    Noir
  • Description
    2800-14M-115 HAWK PD
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    185
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
SYNCHROFORCE 370XL025
  • Le profil de dent universel Hawk PD s’adapte à la plupart des applications de grande capacité, assorti aux options de courroie de la concurrence.
  • Son composé de caoutchouc avancé résiste à la déformation et le renforcement en fibre de verre prolonge la durée de vie de la courroie.
  • Le profil précis de la dent empêche le cliquet, assurant un engagement en douceur à toutes les vitesses.