Motion
3V3.15-1-JA

CONTINENTAL
3V3.15-1-JA

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 3.1500 po, bague QD, bague série JA, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600206
N° MFR3V3.15-1-JA
Prix84.54 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
3V3.15-1-JA

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , 1 rainure, taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 3.1500 po, bague QD, bague série JA, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600206
N° MFR3V3.15-1-JA
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
Prix84.54 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20180566
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL 3V3.15-1-JA