Motion
5V11.8-2-SK

CONTINENTAL
5V11.8-2-SK

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 11.8000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600453
N° MFR5V11.8-2-SK
Prix505.56 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
5V11.8-2-SK

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 11.8000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600453
N° MFR5V11.8-2-SK
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
Prix505.56 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    11.8000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20180690
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL 5V11.8-2-SK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon