Motion
5V11.8-8-F

CONTINENTAL
5V11.8-8-F

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 8 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 11.8000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600459
N° MFR5V11.8-8-F
Prix1,167.06 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
5V11.8-8-F

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 8 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 11.8000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600459
N° MFR5V11.8-8-F
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
Prix1,167.06 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    11.8000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20180697
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL 5V11.8-8-F
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good