Motion
AK39-1/2

CONTINENTAL
AK39-1/2

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1/2 po diamètre extérieur, 3.7500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601477
N° MFRAK39-1/2
Prix57.92 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AK39-1/2

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1/2 po diamètre extérieur, 3.7500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601477
N° MFRAK39-1/2
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
Prix57.92 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20180006
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL AK39-1/2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good