Motion
AK124-1
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 12.2500 po, diamètre extérieur de 103 po, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601628
N° MFRAK124-1
Price 197.48 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 12.2500 po, diamètre extérieur de 103 po, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601628
N° MFRAK124-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 197.48 $/pc

Specifications

Dimensions

  • Belt Section Size
    3L, 4L, A
  • Bore Diameter
    1 in
  • Outside Diameter  
    12.2500 in

Details

  • Bore Type
    Finished Bore
  • Bushing Series
    Not Required
  • Manufacturer Catalog Number
    20179912
  • Material
    Cast Iron
  • Number Of Grooves  
    1
  • Product Type
    V-Belt Pulleys

Overview

Mfr description
AK124-1 PULLEY

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs

You May Also Like