Motion
2VP60-1 5/8

CONTINENTAL
2VP60-1 5/8

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , 3L, 4L, A, taille de section de courroie AX, diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 6.0000 po, diamètre fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13603207
N° MFR2VP60-1 5/8
Prix429.58 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
2VP60-1 5/8

Poulie à pas variable - série VP, rainure 2 , 3L, 4L, A, taille de section de courroie AX, diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 6.0000 po, diamètre fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13603207
N° MFR2VP60-1 5/8
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
Prix429.58 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A, AX
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2VP60-1 5/8
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    Vice-président

Aperçu

Description du fabricant
PULL 2VP60-1 5/8