Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9 po
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- Matériau arrièreCuir de peau de chèvre
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de chèvre
- Matériau de la doublureRésistant aux coupures
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Matériau de la paumePeau de chèvre
- Série20-1-5000
- Matériau de coutureKevlar®
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Paume et revers de la main en cuir de chèvre pleine fleur; doublure résistante aux coupures; protection contre les chocs à l’endos de la main en TPR; poignet élastique froncé; poignes élastiques; poire en forme de gaufrette; piqué avec Kevlar®