Motion
3303 ATN1

TIMKEN
3303 ATN1

Roulement à contact angulaire - 17 mm d’alésage, 47 mm de diamètre extérieur, 22.20 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619094
N° MFR3303 ATN1
Prix133.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
3303 ATN1

Roulement à contact angulaire - 17 mm d’alésage, 47 mm de diamètre extérieur, 22.20 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619094
N° MFR3303 ATN1
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
Prix133.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    22.20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
3303 ATN1 3303 ATN1; BILLE ANGULAIRE CONTAC