Motion
3312 AJ

TIMKEN
3312 AJ

Roulement à contact angulaire - 60 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 54 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619144
N° MFR3312 AJ
Prix537.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
3312 AJ

Roulement à contact angulaire - 60 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 54 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619144
N° MFR3312 AJ
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
Prix537.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    54 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
3312 AJ 3312 AJ; CONTACT ANGULAIRE DE LA BALLE