Motion
7201  BTN1/CN

TIMKEN
7201 BTN1/CN

Roulement à contact angulaire - 12 mm d’alésage, 40 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619157
N° MFR7201 BTN1/CN
Prix122.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
7201 BTN1/CN

Roulement à contact angulaire - 12 mm d’alésage, 40 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619157
N° MFR7201 BTN1/CN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix122.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7201 BTN1/CN 7201 BTN1/CN; BILLE ANGULAIRE