Motion
7206 BJ

TIMKEN
7206 BJ

Roulement à contact angulaire - 30 mm d’alésage, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619177
N° MFR7206 BJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
7206 BJ

Roulement à contact angulaire - 30 mm d’alésage, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619177
N° MFR7206 BJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7206 BJ 7206 BJ; CONTACT ANGULAIRE À BILLE SI