Motion
7309 BJ

TIMKEN
7309 BJ

Roulement à contact angulaire - 45 mm d’alésage, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619277
N° MFR7309 BJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
7309 BJ

Roulement à contact angulaire - 45 mm d’alésage, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13619277
N° MFR7309 BJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7309 BJ 7309 BJ; CONTACT ANGULAIRE À BILLE SI