Motion
33020-90KA4

TIMKEN
33020-90KA4

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 39 mm
N° D’ARTICLE MI13620046
N° MFR33020-90KA4
Prix418.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
33020-90KA4

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 39 mm
N° D’ARTICLE MI13620046
N° MFR33020-90KA4
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
Prix418.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.323 po
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    39 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893832395

Aperçu

Description du fabricant
33020-90KA4 33020-90KA4; TRB ASSE MÉTRIQUE