Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Largeur totale5.12 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Type de composantAssemblage
- Capacité de charge dynamique5770
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Relubrifiableoui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue PRB
- Élément roulantBalle
- CUP_NON87796110212