Motion
DAAC15K065SO

TIMKEN
DAAC15K065SO

Roulement à bride - Alésage de 65 mm , adaptateur conique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13622797
N° MFRDAAC15K065SO
Prix1,592.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC15K065SO

Roulement à bride - Alésage de 65 mm , adaptateur conique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13622797
N° MFRDAAC15K065SO
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
Prix1,592.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po; 165.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22215
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC15K065SO DAAC15K065SO; ENS. ENROULÉ UN