Motion
DAAC20K090SO

TIMKEN
DAAC20K090SO

DAAC20K090SO
N° D’ARTICLE MI13622861
N° MFRDAAC20K090SO
Prix3,300.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC20K090SO

DAAC20K090SO
N° D’ARTICLE MI13622861
N° MFRDAAC20K090SO
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
Prix3,300.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6300 po; 219.20 mm
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.2500 po; 260.40 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22220
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC20K090SO DAAC20K090SO; ENS. ENROULÉ UN