Motion
DAAC20K307SEB

TIMKEN
DAAC20K307SEB

DAAC20K307SEB
N° D’ARTICLE MI13622865
N° MFRDAAC20K307SEB
Prix3,143.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAC20K307SEB

DAAC20K307SEB
N° D’ARTICLE MI13622865
N° MFRDAAC20K307SEB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,143.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6300 po; 219.20 mm
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    22220
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAC20K307SEB DAAC20K307SEB; BLOC DE SRB