Motion
DAAF11K050SN

TIMKEN
DAAF11K050SN

DAAF11K050SN
N° D’ARTICLE MI13623036
N° MFRDAAF11K050SN
Prix1,564.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DAAF11K050SN

DAAF11K050SN
N° D’ARTICLE MI13623036
N° MFRDAAF11K050SN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,564.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.8750 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3800 po, 111.30 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1900 po; 157.20 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.5000 po; 139.70 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22211
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
DAAF11K050SN DAAF11K050SN; ENS. ENROULÉ UN