Motion
QACW13A206SM

TIMKEN
QACW13A206SM

QACW13A206SM
N° D’ARTICLE MI13624099
N° MFRQACW13A206SM
Prix1,214.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QACW13A206SM

QACW13A206SM
N° D’ARTICLE MI13624099
N° MFRQACW13A206SM
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
Prix1,214.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po; 165.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.6300 po; 193.80 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22213
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique unique
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
QACW13A206SM QACW13A206SM; ENS. ENROULÉ UN