Motion
QAP20A100SOSS

TIMKEN
QAP20A100SOSS

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 100 mm, verrouillage de collier concentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13624470
N° MFRQAP20A100SOSS
Prix5,404.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAP20A100SOSS

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 100 mm, verrouillage de collier concentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI13624470
N° MFRQAP20A100SOSS
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
Prix5,404.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier simple
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
QAP20A100SOSS QAP20A100SOSS; BLOC DE SRB