Motion
QVCW14V207STM

TIMKEN
QVCW14V207STM

QVCW14V207STM
N° D’ARTICLE MI13624519
N° MFRQVCW14V207STM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVCW14V207STM

QVCW14V207STM
N° D’ARTICLE MI13624519
N° MFRQVCW14V207STM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po; 165.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.6300 po; 193.80 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22214
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
QVCW14V207STM QVCW14V207STM; BLOC DE SRB