Motion
QVPA19V303ST

TIMKEN
QVPA19V303ST

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-3/16 po, verrouillable avec collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13624581
N° MFRQVPA19V303ST
Prix2,165.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVPA19V303ST

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-3/16 po, verrouillable avec collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI13624581
N° MFRQVPA19V303ST
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
Prix2,165.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col simple
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
QVPA19V303ST QVPA19V303ST; ENS. ENROULÉ UN