Motion
TAAFB15K208SN

TIMKEN
TAAFB15K208SN

Roulement à bride - 2-1/2 po alésage , adaptateur conique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625644
N° MFRTAAFB15K208SN
Prix1,297.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFB15K208SN

Roulement à bride - 2-1/2 po alésage , adaptateur conique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625644
N° MFRTAAFB15K208SN
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
Prix1,297.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4700 po; 215.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Numéro de palier
    22215
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFB15K208SN TAAFB15K208SN; BLOC DE SRB