Motion
TAAFB17K075SEN

TIMKEN
TAAFB17K075SEN

Roulement à bride - alésage de 75 mm , adaptateur conique, roulement de dilatation (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625652
N° MFRTAAFB17K075SEN
Prix1,792.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFB17K075SEN

Roulement à bride - alésage de 75 mm , adaptateur conique, roulement de dilatation (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625652
N° MFRTAAFB17K075SEN
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
Prix1,792.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.4500 po; 240 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22217
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFB17K075SEN TAAFB17K075SEN; MAISON SRB