Motion
TAAFB22K315SET

TIMKEN
TAAFB22K315SET

Roulement à bride - 3-15/16 po alésage , adaptateur conique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625738
N° MFRTAAFB22K315SET
Prix3,588.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFB22K315SET

Roulement à bride - 3-15/16 po alésage , adaptateur conique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625738
N° MFRTAAFB22K315SET
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
Prix3,588.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.2000 po; 309.90 mm
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.4500 po; 367 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22222
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFB22K315SET TAAFB22K315SET; MAISON SRB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon