Motion
TAAFB26K407SC

TIMKEN
TAAFB26K407SC

Roulement à bride - 4-7/16 po alésage , adaptateur conique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625768
N° MFRTAAFB26K407SC
Prix4,695.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFB26K407SC

Roulement à bride - 4-7/16 po alésage , adaptateur conique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625768
N° MFRTAAFB26K407SC
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
Prix4,695.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    13.9700 po; 354.80 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    22226
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Rpm max.
    400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFB26K407SC TAAFB26K407SC; BLOC DE SRB