Motion
TAAFC15K065SC

TIMKEN
TAAFC15K065SC

Roulement à bride - Alésage de 65 mm , adaptateur conique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625792
N° MFRTAAFC15K065SC
Prix1,297.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAFC15K065SC

Roulement à bride - Alésage de 65 mm , adaptateur conique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13625792
N° MFRTAAFC15K065SC
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
Prix1,297.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4700 po; 215.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22215
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Adaptateur conique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
TAAFC15K065SC TAAFC15K065SC; BLOC DE SRB