Motion
TAAPK15K208ST

TIMKEN
TAAPK15K208ST

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2-1/2 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI13628002
N° MFRTAAPK15K208ST
Prix1,636.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAPK15K208ST

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 2-1/2 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI13628002
N° MFRTAAPK15K208ST
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
Prix1,636.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service extrême
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
TAAPK15K208ST TAAPK15K208ST; BLOC DE SRB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon