Motion
CALFEUTRANT POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE EXTREMEFLEX 250WP  1-1/2X100 PI

CONTINENTAL
EXTREMEFLEX PET BLK 250WP 1-1/2X100'

CALFEUTRANT POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE EXTREMEFLEX 250WP 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI13632019
N° MFREXTREMEFLEX PET BLK 250WP 1-1/2X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
EXTREMEFLEX PET BLK 250WP 1-1/2X100'

CALFEUTRANT POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE EXTREMEFLEX 250WP 1-1/2X100 PI
N° D’ARTICLE MI13632019
N° MFREXTREMEFLEX PET BLK 250WP 1-1/2X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.757 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
CALFEUTRANT POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE EXTREMEFLEX 250WP 1-1/2X100 PI