Motion
S1BCF-100MM-HD

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCF-100MM-HD

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux cylindriques divisés, alésage de 100 mm, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI13635948
N° MFRS1BCF-100MM-HD
Prix10,996.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCF-100MM-HD

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux cylindriques divisés, alésage de 100 mm, montage à bride 4-Bolt, collier de serrage, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI13635948
N° MFRS1BCF-100MM-HD
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
Prix10,996.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.9375 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    100 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    4064327507907

Aperçu

Description du fabricant
S1BCF-100MM-HD MED DUTY COMPLETE FLG