Motion
S1BCF-1100-FL

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCF-1100-FL

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau cylindrique fendu Brg., 11 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI13635953
N° MFRS1BCF-1100-FL
Prix102,290.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCF-1100-FL

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau cylindrique fendu Brg., 11 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI13635953
N° MFRS1BCF-1100-FL
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
Prix102,290.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    23.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    11 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    4064327604897

Aperçu

Description du fabricant
S1BCF-1100-FL MED DUTY COMPLETE FLG