Motion
S1BCH-1115-HD

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCH-1115-HD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 11-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13636130
N° MFRS1BCH-1115-HD
Prix105,352.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
S1BCH-1115-HD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 11-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13636130
N° MFRS1BCH-1115-HD
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
Prix105,352.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    13.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    11-15/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4064327274403

Aperçu

Description du fabricant
S1BCH-1115-HD MED DUTY COMPLETE PIL BLK