Motion
AR60-F10-D
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée de 2,5 cm, Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie de 2,5 cm, Filetage de sortie G, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI13647839
N° MFRAR60-F10-D
Prix100.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée de 2,5 cm, Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie de 2,5 cm, Filetage de sortie G, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI13647839
N° MFRAR60-F10-D

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port d’entrée
    1 po
  • Taille du port de sortie
    1 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR60-F10-D , MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté