Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal13.24 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs de surpression