Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur400 mm
- Diamètre de l’arbre360 mm
- Poids1.74 lb
Détails
- Type de conceptionHMS5
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre unique
- MatérielCaoutchouc nitrile (NBR)
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °F, -40 °C
- Plage de température de fonctionnement-40 à 100 °C, -40 à 212 °F