Motion
85X150X12  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
85X150X12 HMSA10 V

Tige de 85 mm de diamètre, diamètre extérieur de 150 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13677046
N° MFR85X150X12 HMSA10 V
Prix103.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
85X150X12 HMSA10 V

Tige de 85 mm de diamètre, diamètre extérieur de 150 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI13677046
N° MFR85X150X12 HMSA10 V
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
Prix103.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Diamètre de l’arbre
    85 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
85X150X12 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ HMSA10 V POUR PETITE BASE