Motion
55X75X8  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
55X75X8 HMSA10 RG

Tige de 55 mm de diamètre, diamètre extérieur de 75 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677055
N° MFR55X75X8 HMSA10 RG
Prix13.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
55X75X8 HMSA10 RG

Tige de 55 mm de diamètre, diamètre extérieur de 75 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677055
N° MFR55X75X8 HMSA10 RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    0.064 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 55X75X8 HMSA10 RG