Motion
30X50X5  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
30X50X5 HMSA10 RG

Tige de 30 mm de diamètre, diamètre extérieur de 50 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677095
N° MFR30X50X5 HMSA10 RG
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
30X50X5 HMSA10 RG

Tige de 30 mm de diamètre, diamètre extérieur de 50 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13677095
N° MFR30X50X5 HMSA10 RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 30X50X5 HMSA10 RG