Motion
KRE 16 PP

SKF
KRE 16 PP

Came suiveuse – Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI13677310
N° MFRKRE 16 PP
Prix368.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRE 16 PP

Came suiveuse – Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI13677310
N° MFRKRE 16 PP
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
Prix368.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.050 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur KRE 16 PP est doté d'un diamètre d'alésage de 9 mm, d'un diamètre extérieur de 16 mm, d'une largeur totale de 11 mm et d'un poids de 0.050 lb, ce qui convient aux assemblages compacts.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    656 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    697 lbf
  • Série
    KRE

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KRE 16 PP BRG