Motion
24128 CC/W513

SKF
24128 CC/W513

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 85 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13677326
N° MFR24128 CC/W513
Prix4,539.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24128 CC/W513

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 85 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13677326
N° MFR24128 CC/W513
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
Prix4,539.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Poids
    28.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24128 CC/W513 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG