Motion
F4BC 25M-CPSS-DFH

SKF
F4BC 25M-CPSS-DFH

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI13677629
N° MFRF4BC 25M-CPSS-DFH
Prix482.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BC 25M-CPSS-DFH

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 25 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI13677629
N° MFRF4BC 25M-CPSS-DFH
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
Prix482.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    70 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F4BC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577858467

Aperçu

Description du fabricant
F4BC 25M-CPSS-DFH 4 BOULON MÉTRIQUE FLG